Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5202
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5202
EAN/GTIN:
     7611990111565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel

Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

  • Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung; mit Verstärker auch bis zu 100m
  • Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm) bestehend aus: 3 Koaxleitungen für die RGB-Signale und 7 AWG 28 Adern
  • Handverriegelungsschrauben

ROLINE VGA Kabel mit HD D-Sub-Steckern 15-polig für Videoübertragungen mit einer Auflösung von bis zu 1280×720 Pixel

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in schwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Die Steckverbindung wird durch die Handverriegelungsschrauben zusätzlich gesichert.
Das ROLINE VGA-Kabel überträgt Videosignale flüssig und störungsfrei. Das Verbindungskabel mit HD D-Sub-Steckern eignet sich beispielsweise als Verbindungskabel zwischen Computer, Laptop oder Grafikkarte und einem Anzeigegerät wir Monitor, Beamer oder Fernseher. Die äußerst strapazierfähige Kabel-Ummantelung ist doppelt geschirmt, was der Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen dient.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht:
215.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.251 kg
Bruttogewicht:
0,251
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, HD D-Sub-Stecker, VGAKabel, kabel, stecker, anschlusskabel, bildschirmkabel, HD15, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,28*
€ 9,34*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,24*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 15,01*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 8,08*
€ 17,33*
€ 3,50*
ab € 17,87*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5210
ab € 22,00*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5215
ab € 33,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5220
ab € 43,92*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5203
ab € 7,60*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5206
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.