Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline VGA-Kabel A VGA / Stecker B VGA / Stecker, 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3943146
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5202-20
EAN/GTIN:
     7611990111565
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Steckverbinder 1 = VGA
Steckverbinder 2 = VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Mantelfarbe = Schwarz

Hochwertiges VGA-Kabel, Roline. Roline VGA-Kabel von RS Pro, entwickelt für den Einsatz mit Monitoren, PCs, TV-Bildschirmen oder Laptops. Diese VGA Kabel besitzen einen HD-15-Steckverbinder (Stecker) der analoge Videosignale (kein Ton) überträgt und hohe und niedrige Bildschirmauflösungen unterstützt. Eigenschaften und Vorteile. Kabel zur Verbindung eines Monitors mit Grafikkarten, VGA-Splittern oder Verstärkern Deckt lange Strecken (abhängig von Karte und Auflösung) mit hoher Auflösung ab 3 koaxiale Leitungen für RGB-Signale Schraubverriegelungsmechanismus Verschiedene Längen verfügbar: 3 m bis 30 m HD15-Steckverbinder VGA-Kabel mit Stecker auf Buchse oder Stecker auf Stecker RoHS-Konformitätszertifikat. Was ist der Unterschied zwischen VGA- und SVGA?. Ein VGA-Kabel (Video Graphic Array) überträgt analoge Signale und unterstützt Video-Auflösungen bis einschließlich 640 x 480. Ein SVGA-Kabel (Super Video Graphic Array) überträgt analoge Signale und unterstützt hohe Auflösungen bis einschließlich 800 x 600. Worin besteht der Vorteil von VGA?. VGA unterstützt niedrige Auflösungen Hält die Signale intakt Dünnere Kabel Wirtschaftlich VGA ist nützlich für kurze Entfernungen von weniger als 10 m. Informationen zu Anwendungen. VGA-Kabel sind ein wichtiger Bestandteil beim Einrichten von Computern mit Monitoren, Projektoren und hochauflösenden Fernsehern. Bei Laptops oder anderen kleinen Geräten ist möglicherweise ein Mini-VGA-Anschluss anstelle des VGA-Steckverbinders in voller Größe erforderlich.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
VGA
Steckverbinder 2:
VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, 3943146, Kabel und Drähte, AV-Kabel, VGA-Kabel, Roline, 1104520220, Cables & Wires, AV Cables, VGA Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 9,37*
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,27*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 15,02*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 17,35*
€ 3,50*
ab € 17,77*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5210
ab € 22,12*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5215
ab € 33,08*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5220
ab € 43,77*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5203
ab € 7,59*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5206
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.