Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A ST - Micro B ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8826
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8826
EAN/GTIN:
     7611990110476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Smartphones oder MP3-Player.

  • ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Anschluss
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
71.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.32
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Micro-USB, Kabel, kabel, USBKabel, Retail, Blister-Verpackung, vergoldet, ROLINE GOLD Kabel, anschlusskabel, Hochwertig, stecker, Abschirmung, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 13,19*
6 Tage
1206
€ 1,00*
ab € 10,79*
€ 15,51*
€ 3,50*
ab € 15,68*
€ 22,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.