Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8823
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8823
EAN/GTIN:
     7611990110445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel 3 meter

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.

  • ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: gold und schwarz

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ 5-pin Mini Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ 5-pin Mini
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
108.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.32
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel usb2.0, Mini-B, Kabel, USBKABEL, HighSpeed, anschlusskabel, Abschirmung, vergoldet, Hi-Speed, 5-polig, Mini B, kabel, USBKabel, Retail, Blister-Verpackung, ROLINE GOLD Kabel, Hochwertig, stecker, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,98*
5 Tage
634
€ 1,00*
ab € 11,81*
€ 16,83*
€ 3,50*
ab € 16,82*
€ 23,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.