Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8818
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8818
EAN/GTIN:
     7611990138357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ B Buchse; wie z.B. Drucker
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
71.4 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb anschlusskabel a-b 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, USB 2.0, 2.0, anschlusskabel, TypA, BStecker, Druckerkabel, B, Typ B, kabel, stecker, Typ A, USBKabel, USB, quadratisch, A, TypAB, TypB, USB20
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,77*
1 Tag
4323
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,21*
€ 6,27*
3 Tage
79
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 8,43*
4 Tage
78
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,53*
€ 16,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,97*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 6,07*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 1,55*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,51*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8808
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.