Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B 1,8m (11.02.8818)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1068579
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8818
EAN/GTIN:
     7611990138357
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.02.8818
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 2.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz
Max. Bandbreite  480 Mbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Bruttogewicht  0.08 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.02.8818
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Max. Bandbreite:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0.08 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, roline, 8818, 11028818, kabel, 11.02.8818, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,98*
1 Tag
2297
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 6,27*
2 Tage
29
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,51*
5 Tage
29
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,94*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 5,90*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 3,29*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,73*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8808
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.