Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.02.8754
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.02.8754
EAN/GTIN:
7611990193837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras
Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones
Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
34.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
USB Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
A
,
Typ A
,
Micro-USB
,
Micro B
,
Kabel
,
kabel
,
USBKabel
,
stecker
,
Micro
,
B
,
MicroB
,
anschlusskabel
,
USB
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,80*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 8,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 9,07*
Lager 139
1 Tag
1269
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 10,55*
Lager 7405
5 Tage
6412
€ 1,00*
ab € 8,30*
€ 12,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE
11.02.8760
ab € 2,36*
Ähnlich
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE
11.02.8752
ab € 3,32*
Ähnlich
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 3 m
ROLINE
11.02.8755
ab € 4,37*
Ähnlich
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, weiß, 1 m
ROLINE
11.02.8761
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen