Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8752
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8752
EAN/GTIN:
     7611990188253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel schwarz typ a 1,8m

USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras

  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
68 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.09 kg
Bruttogewicht:
0,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, Micro B, Micro-USB, B, Typ A, USBKabel, anschlusskabel, USB, A, MicroB, Kabel, Micro
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8754
ab € 2,37*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8760
ab € 2,23*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8755
ab € 4,16*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8761
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.