Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 4,5 m
ROLINE USB 2.0 Typ C Kabel, C - B, ST/ST, schwarz, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8338
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8338
EAN/GTIN:
     7630049627604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel B Stecker auf B Buchse

Hi-Speed USB 2.0 Kabel zur Verbindung eines PCs oder Notebooks mit USB-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB-B Anschluss, z.B. Drucker, Scanner oder externe Festplatte.

  • Zur Verbindung eines PCs/Notebooks mit USB-Typ-C-Anschluss mit einem Peripheriegerät mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss (z.B. mit einem Drucker/Scanner oder einer externen Festplatte HDD)
  • Unterstützt Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbit/s
  • Steckverbinder: 1x USB Typ C, 1x USB Typ B
  • Farbe: Schwarz

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
99.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb2.0 typ c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, kabel, USBKabel, stecker, Scanner, USB-Kabel, USB31, Drucker, HDD, TypC, anschlusskabel, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,30*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,99*
5 Tage
575
€ 1,00*
ab € 8,01*
€ 11,63*
€ 3,50*
ab € 13,71*
€ 19,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.