Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.4630
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4630
EAN/GTIN:
     7611990115327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

ROLINE Serielles Druckerkabel 9 - 25polig

  • Kabel mit 9poliger D-Sub-Buchse und 25poligem D-Sub-Stecker
  • Vergossene Steckergehäuse für optimale Zugentlastung
  • Verbindet PC seriell mit Drucker
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse    1 | 2 | 3 |   4  | 5 | 7 | 6/8
25pol. Stecker  4 | 2 | 3 | 5/6 | 7 | 8 |  20

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Serielles Druckerkabel 9 - 25polig
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
152.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, roline modemkabel, kabel, Adapter, stecker, Konverter, anschlusskabel, seriell, Druckerkabel, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 11,11*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 11,39*
€ 3,50*
ab € 15,53*
€ 21,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4618
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.