Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.4630
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4630
EAN/GTIN:
     7611990115327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

ROLINE Serielles Druckerkabel 9 - 25polig

  • Kabel mit 9poliger D-Sub-Buchse und 25poligem D-Sub-Stecker
  • Vergossene Steckergehäuse für optimale Zugentlastung
  • Verbindet PC seriell mit Drucker
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse    1 | 2 | 3 |   4  | 5 | 7 | 6/8
25pol. Stecker  4 | 2 | 3 | 5/6 | 7 | 8 |  20

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Serielles Druckerkabel 9 - 25polig
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
152.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, roline modemkabel, kabel, Adapter, stecker, Konverter, anschlusskabel, seriell, Druckerkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4618
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.