Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.4618
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4618
EAN/GTIN:
     7611990115310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

ROLINE Serielles Druckerkabel 9 - 25polig

  • Kabel mit 9poliger D-Sub-Buchse und 25poligem D-Sub-Stecker
  • Vergossene Steckergehäuse für optimale Zugentlastung
  • Verbindet PC seriell mit Drucker
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse    1 | 2 | 3 |   4  | 5 | 7 | 6/8
25pol. Stecker  4 | 2 | 3 | 5/6 | 7 | 8 |  20

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Serielles Druckerkabel 9 - 25polig
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
112 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: kabel, Adapter, stecker, Konverter, anschlusskabel, seriell, Druckerkabel, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,03*
€ 4,79*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,14*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 9,68*
4 Tage
571
€ 1,00*
ab € 9,50*
€ 13,56*
€ 3,50*
ab € 13,31*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4630
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.