Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.4518
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4518
EAN/GTIN:
     7611990110131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel

Serielles Anschlusskabel für Modem

  • Kabel mit einer 9pol. D-Sub-Buchse und einem 25poligen D-Sub-Stecker
  • Verbindet PC mit Modem
  • Steckergehäuse vergossen für optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug

DB9 BU   1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 | 8 |  9
DB25 ST 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9 - 25poliges Modemkabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
111.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.133 kg
Bruttogewicht:
0,133
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: modemkabel seriell, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, anschlusskabel, seriell, kabel, Kabel, stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,51*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,57*
1
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,94*
10
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4530
€ 6,96*
Ähnlich
ROLINE
11.01.4560
€ 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.