Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 6 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 6 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 6 m
ROLINE Modemkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.4560
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4560
EAN/GTIN:
     7611990115303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel

Serielles Anschlusskabel für Modem

  • Kabel mit einer 9pol. D-Sub-Buchse und einem 25poligen D-Sub-Stecker
  • Verbindet PC mit Modem
  • Steckergehäuse vergossen für optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug

DB9 BU  1 | 2 | 3 |  4  | 5 | 6 | 7 | 8 |  9
DB25 ST 8 | 3 | 2 | 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 22

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9 - 25poliges Modemkabel
Farbe:
grau
Länge:
6 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
240 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: modemkabel seriell, at-modem adapter, roline modemkabel, seriell, kabel, stecker, Kabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4518
ab € 3,13*
Ähnlich
ROLINE
11.01.4530
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.