Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel 25pol. ST-ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3518
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3518
EAN/GTIN:
     7611990110063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
181.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.215 kg
Bruttogewicht:
0,215
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Verbindung, kabel, stecker, RS232, Extension, anschlusskabel, seriell, 25polig, Kabel, Verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,33*
1 Tag
86
€ 14,99*
ab € 6,34*
€ 12,71*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 13,04*
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.