Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1164048 Herst.-Nr.: 11.01.3518-50 EAN/GTIN: 7611990110063 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.8m Mantelfarbe = Grau Standards = RS-232
Verbindungskabel D-Sub 25-polig 1:1, 1,8-9m. Computer–Kabel mit zwei 25-pol. SUB-D-Steckverbindern Alle 25 Leitungen sind 1 zu 1 verbunden 1 Abschirmleitung mit Folienschirm verbunden Steckergehäuse vergossen und geschirmt Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1.8m | Mantelfarbe: | Grau | Standards: | RS-232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1164048, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Roline, 1101351850, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,43* | € 8,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,70* | € 8,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,35* | € 12,74* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,14* | € 13,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,09* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|