Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4322 30mm 50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167360
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167360
EAN/GTIN:
     4005800002410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4322 chamois 50 m - 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 10,98*
2 Tage
72
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 11,55*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,82*
2 Tage
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 15,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,32*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.