Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Hochkrepp-Klebeband
>
Artikel
tesakrepp® 4322 19mm 50m chamois
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-167340
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
167340
EAN/GTIN:
4005800002311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4322 chamois 50 m - 19 mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Klebebänder
>
Krepp- und Abdeckband
>
tesakrepp® 4322
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
tesa abdeckband 19 mm x 50m
,
hochkrepp klebeband
,
tesa hochkrepp-klebeband
,
Tesakrepp
,
Klebeband
,
Kleben
,
Tesa
,
4322
,
Maler
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 7,24*
Lager 1690
3 Tage
72
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,40*
Lager 1498
1 Tag
96
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,66*
€ 8,40*
Lager 2478
1 Tag
96
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,44*
Lager 334
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,69*
€ 11,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 334
Versand:
Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 334
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken Schere 3375 17cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3375
ab € 11,16*
Sonstiges
Soennecken Schere 3376 21cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken Schere 3377 26cm rostfreier Stahl schwarz
Soennecken
3377
ab € 14,05*
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 15mm, chamois
tesa
04322-00004-00
ab € 4,48*
Sonstiges
tesakrepp 4322, 50m x 30mm, chamois
tesa
04322-00010-00
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen