Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp® 4322 15mm 50m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-167330
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     167330
EAN/GTIN:
     4005800008283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Tesakrepp 4322 chamois 50 m - 15 mm
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
50 MTR
Farbe:
chamois
Typ:
tesakrepp
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 5,70*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 5,73*
6 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,68*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,74*
Lager 334
18
1
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,35*
€ 9,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1194* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04322-00007-00
ab € 5,69*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.