Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Kreppband tesakrepp 4322 15mmx50m Papier stark gekreppt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 15mmx50m Papier stark gekreppt
Maler-Kreppband tesakrepp 4322 15mmx50m Papier stark gekreppt
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04322-00004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00004
EAN/GTIN:
     4005800008283
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Papier-Klebeband tesakrepp 4322
  • Einsatzbereich: Abdecken und Schützen
  • Produktverwendung: Für Maler- und Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Abdecken von KFZ- Unterbodenspritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien.
  • Max. Ablösezeitraum: 3-7 d
  • Hoher Klebmasseauftrag, stark dehnbar, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.161 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Papier
Materialstärke:
380 mic
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa malerkrepp 50 m x 15 mm, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, 04322, 05281, Abdeck, Abdeck-Klebeband, AbdeckKlebeband, Klebeband, Krepp, KreppKlebeband, Maler, Maler-Krepp, MalerAbdeckband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 5,69*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 5,75*
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,67*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,77*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 7,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0904* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04322-00007-00
ab € 5,69*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.