Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 609 H-5 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10159209
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673650
EAN/GTIN:
     4010883867368
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer 609 H-5 5 kg GEDORE
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Länge (L, L1):
800 mm
Modell:
609 H-5
Gewicht:
6,035 KGM
HTN:
609 H-5
Bezeichnung:
Vorschlaghammer
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, ROTBAND-PLUS, Werkzeug, GEDORE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,58*
€ 82,24*
9 Tage
101
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 82,59*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 83,40*
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 87,04*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 136,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.