Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609 H-5, Gedore Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm 8673650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296644
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673650
EAN/GTIN:
     4010883867368
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

609 H-5, Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 5 kg, 800 mm 8673650 Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werdenHammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
185 mm
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
810 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
5000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
6,035 kg
Norm:
DIN 1042
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, VORSCHLAGHAMMER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,58*
€ 82,24*
Lager 260
101
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 82,59*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 83,40*
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 87,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,81*
€ 87,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.