Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Gedore Vorschlaghammer Rotband-Plus 5 kg, 800 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126587
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673650
EAN/GTIN:
     4010883867368
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS

DIN 1042, geschmiedeter Hammerkopf, sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne blank geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch, mit Hickorystiel und langer Stielschutzhülse. Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube gewährleisten eine sichere Verbindung von Stiel und Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Gewicht kg:
6,035 kg
Hersteller:
Gedore
Stiellänge:
800 mm
Norm:
DIN 1042
Kanten gebrochen:
Ja
Pinnenveredelung:
Blank geschliffen
Bahnveredelung:
Blank geschliffen
Stielschutz:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Kopfbefestigung:
Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Länge (L, L1):
800 mm
Gewicht:
5000 kg
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
5000 g
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Vorschlagh. Rotband-Plus 5kg 800mm Gedore
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,60*
€ 81,98*
9 Tage
101
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 82,33*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 83,13*
€ 4,00*
ab € 67,74*
€ 86,76*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,44*
€ 86,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.