Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 609 H-5 8673650 Vorschlaghammer 5000g 800mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C608971
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8673650
EAN/GTIN:
     4010883867368
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Gedore, 609 H-5, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,60*
€ 81,98*
9 Tage
93
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 82,33*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 83,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,37*
€ 86,76*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,44*
€ 86,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.