Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56432-00000 Herst.-Nr.: 56432-00000 EAN/GTIN: 4042448209542 |
| |
|
| | |
| tesa extra Power® ECO REPAIR Gewebeband, schwarz, 20 m x 38 mm, 1 Rolle Das extra starke Gewebeband tesa extra Power® ECO REPAIR für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. - Zum Befestigen, Reparieren, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen, Basteln und für Vieles mehr
- Hohe Wetterfestigkeit
- Reißfest, aber nicht von Hand einreißbar
- Beschriftbar
- Erhältliche Farben: Weiß, Grau und Schwarz
Umweltaspekte - Hergestellt aus natürlichen, nachhaltigen Fasern
- 64% aus biobasierten Rohstoffen
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | schwarz | Größe: | 20 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, duct tape, gaffa tape, panzertape, panzerband, gaffer tape, gewebeklebeband, gaffatape, gaffa band, tesaband, gafferband, gaffertape, gaffaband, ducttape, gaffa klebeband, gewebebänder, gaffer band, tesabänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 4,12563* | € 5,41771* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 6,30* | € 8,36* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,32* | € 8,73* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,58* | € 9,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,65* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|