Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-GL270 Herst.-Nr.: GL270 EAN/GTIN: 4004360836060 |
| |
|
| | |
| Sigel Glas-Magnetboard artverum®, Design World-Map, Weltkarte, inkl. extra-starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 910x460x15 mm, 1 Stück Grauschwarzes, hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum® im Design "World-Map". Das Board mit modern interpretierter Weltkarte in angesagter Steinstruktur ist designprämiert. Magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar. Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1). Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt. Sigel gewährt 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung von Sigel-Zubehör. Die Größe des Boards beträgt 91 x 46 cm. Im Lieferumfang sind zwei extra-starke SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial enthalten. Noch ein wichtiger Hinweis: Ausreichende Haftkraft bieten nur die extra starken SuperDym-Magente, einfache Standardmagnete sind für die Glasmagnetboards nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Design/Farbe: | Design World-Map | Größe: | 91x46 cm | Besonderheit: | inkl. extra-starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landkarten-Tafel, Landkartentafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weltkarte, Weltkartentafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,03* | € 170,31* | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,19* | € 172,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,73* | € 178,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 149,75* | € 188,01* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 151,46* | € 196,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|