Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-GL200 Herst.-Nr.: GL200 EAN/GTIN: 4004360857904 |
| |
|
| | |
| Sigel Glas-Magnetboard artverum®, schwarz, inkl. extra starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 1000x1000x15 mm, 1 Stück, nur innerhalb Deutschlands verfügbar, Speditionsversand Mit dem schwarzen Glas-Magnetboard artverum® im Mega-Quadrat wird Organisation zum "State of the art". Das hochglänzende Tempered Glas (Sicherheitsglas ESG) und die schlichte, geradlinige Formgebung machen dieses artverum® zu einem absoluten Design-Highlight an der Wand. Das Glas-Magnetboard ist nicht einfach nur ein schön anzusehendes Kunstwerk, es ist auch Meister der Funktionalität. Denn die stylische Plan- und Organisationstafel ist beschriftbar, magnetisch und lässt sich gut als Einzelstück oder auch als Ensemble an der Wand arrangieren. Die halterlose, TÜV-geprüfte Sicherheitsaufhängung lässt das Glas-Magnetboard rahmenlos und scheinbar schwerelos an der Wand schweben. So sind wichtige Notizen, Nachrichten, Visitenkarten oder Fotos immer im Blickfeld – ob im Meetingraum, im Büro, im Restaurant oder zu Hause. Das Beste: 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Zubehörs) und edle SuperDym-Magnete im Cube-Design sind inklusive. Noch ein wichtiger Hinweis: Ausreichende Haftkraft bieten nur die extra starken SuperDym-Magente, einfache Standardmagnete sind für die Glasmagnetboards nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Material: | schwarz | Größe: | 100x100 cm | Ausstattung: | inkl. Befestigungsmaterial und 2 Magnetwürfel | Hinweis: | Lieferung nur innerhalb Deutschlands, Speditionsversand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glasmagnetboard, Glasmagnettafel, Glasmagnet, Board, Tafel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,16* | € 316,87* | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,99* | € 322,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 295,78* | € 361,48* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,02* | € 381,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,33* | € 384,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|