Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA715 Glasboard-Marker - trocken und feucht abwischbar - weiß - Rundspitze 2-3 mm - 2 Stück - für dunkle Glas-Magnetboards, geschlossenen Oberflächen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA715 Glasboardmarker weiss
BA715 Glasboardmarker weiss
Stiftspitze Glasboardmarker weiss
BA715
Glasmagnetboard Anwendung matt HappyHour B2B
GL276 Glasmagnetboard artverum matt Happy Hour
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA715
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA715
EAN/GTIN:
     4004360794230
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Die leicht abwischbaren Boardmarker in Weiß zu 2 Stück im Set mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für dunkle Glas-Magnetboards und fast alle geschlossenen Oberflächen . Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die leuchtend-intensiven Stifte von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt für die Beschriftung glatter Oberflächen.
  • Die leicht abwischbaren Boardmarker in Weiß zu 2 Stück im Set mit Rundspitze (fein, 2-3 mm) für schnelles Schreiben sind universell einsetzbar für dunkle Glas-Magnetboards und fast alle geschlossenen Oberflächen .
  • Kein Einpumpen nötig
  • Gute Deckkraft dank Tintenbasis mit weißen Kreidepigmenten
  • Non-permanent: Das Geschriebene lässt sich rückstandsfrei feucht und trocken abwischen
  • Auch geeignet für alle glasähnlichen Oberflächen wie Schaufenster oder Spiegel
  • Tipp zum langen Gebrauch: Lagern Sie den Stift waagrecht oder mit der Kappe nach unten senkrecht in Ihrer Stiftebox
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Flüssigkreide, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Glasmalstift, Glasmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker 2-3mm weiß, permanent marker weiß, permanent marker, weißer-stift;magnettafel-beschreiben;heller-boardmarker;boardmarker-weiß;deckender-kalk-marker;stift-glasboards;pigment-marker;flüssigkreide-für-tafel;chalkmarker-weiss;kreide-marker;Artverum;fenstermalstift;fenstermarker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,92*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,91*
Zubehör
Sigel
BA187
ab € 5,94*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,38*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 9,36*
Zubehör
Sigel
BA400
ab € 13,91*
Zubehör
Sigel
BA401
ab € 17,81*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,91*
Zubehör
Sigel
GL198
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.