Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DIN-Computerpapier, 8" x 330 mm (A4 q), LP, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sigel 08330
Sigel 08330
Sigel 08330 Detail 1
Sigel 08330 Detail 2
Sigel 08330 Detail 3
Sigel 08330 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-08330
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08330
EAN/GTIN:
     4004360083303
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Sigel Endlospapier 203mm (8") x 330mm A4 Quer, ohne Durchschlag, weiß blanco, 60g, beidseitig Längsperforation, 2000 Blatt

Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 203mm (8") x 330 mm, blanko, 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.000 Blatt
Format:
203mm (8") x 330mm A4 Quer
Papiertyp:
1fach - 60 g
Farbe:
weiß blanco
Perforation:
Längsperforation
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,28*
€ 43,22*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 54,24*
9 Tage
14
pro Paket
€ 5,87*
ab € 42,09*
€ 56,04*
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 51,41*
€ 68,27*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,63*
€ 71,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,27*
€ 81,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02571* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5916
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.