Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Computerpapier 5916 240mmx12Zoll blanko 1.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/772/s003772j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/772/s003772j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-181005200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5916
EAN/GTIN:
     4003630005533
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Sehr gute Druckergebnisse und saubere Aufstapelung. Im Falz perforiert, Zick-Zack-Falzung.
Weitere Informationen:
Maße:
240 x 304,8 mm (B x H)
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
52/52
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
1.000 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Höhe in Zoll:
(12")
Führungsrand vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier blanko, computerpapier, soennecken computerpapier, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 36,08*
€ 51,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 38,14*
€ 52,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,05*
€ 75,97*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 76,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,48*
€ 85,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03608* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.