Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Computerpapier 08330 DIN A4 quer blanko 1fach 2.000 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-181031700
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     08330
EAN/GTIN:
     4004360083303
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Computerpapier
Maße:
330 x 203,2 mm (B x H)
Höhe in Zoll:
(8")
Format der bedruckbaren Fläche:
DIN A4 quer
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Perforation:
Längsperforation
Führungsrand vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Karton:
2.000 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 quer, computerpapier sigel, computerpapier, Computerpapiere, Druckerpapiere, EDV-Papiere, Endlospapiere, Papiere, Tabellierpapiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
51
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,09*
€ 43,12*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,53*
€ 53,57*
9 Tage
14
pro Paket
€ 5,87*
ab € 41,92*
€ 55,59*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 51,12*
€ 67,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,38*
€ 70,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,01605* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5916
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.