Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Anwendungsbeispiel: Baumschutzbügel, verzinkte Ausführung (Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 48 mm(Art. 443.00)
Technische Ansicht: Baumschutzbügel mit Ø 60 mm (Art. 463.00)
Artikel-Nr.:
     328SW-443.00
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem Baumschutzbügel Ø 48 mm oder Ø 60 mm. Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm aus feuerverzinktem Stahl bietet dieses Produkt optimalen Schutz vor Beschädigungen.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: ca. 2,5 mm
  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm

|
  • als Anfahrschutz für Bäume oder Straßenlaternen
  • wirkungsvoller Beitrag zum Umweltschutz
|

Hinweis:: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Breite:
750 mm
Rohr Ø:
48 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Anfahrtschutz, Baumbuegel, Schutzbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 46,50*
€ 57,18*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 54,18*
€ 69,93*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 53,76*
€ 69,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 111,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 122,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,84*
Ähnlich
Schake
ab € 110,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.399,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 570,08*
Ähnlich
SPL
ab € 148,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 540,33*
Ähnlich
Urbanus
ab € 639,76*
Ähnlich
SPL
ab € 1.034,41*
Ähnlich
SPL
ab € 567,18*
Ähnlich
Urbanus
ab € 371,24*
Ähnlich
Urbanus
ab € 270,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.