Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Maira', verkehrsweiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Modellbeispiel: Stilpoller -Maira- (Art. 25070-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: 600 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel: 900 mm Modell
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40083-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527981517
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 86 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller, dessen plan abschließendes Kopfteil sich durch eine lang gestreckte Einkerbung deutlich abhebt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verkehrsweiß (RAL 9016)
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
86 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
600 mm
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie (Dreikantverschluss)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Urbana, 600, 21, Abes, 021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,41*
€ 877,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,09*
€ 828,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,32*
€ 754,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,17*
€ 699,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.657,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.743,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 736,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 474,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 715,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 703,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 260,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 707,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 522,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 524,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.