Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Delion', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant, mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25052-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Delion- (Art. 25052-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung unten:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung mittig:
Anwendungsbeispiel mit 3p-Technologie, Schließung mittig:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-40076-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527989018
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 98 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant, mittig
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
98 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Routiero, 031-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,83*
€ 1.008,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,15*
€ 995,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 811,05*
€ 965,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,81*
€ 898,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,69*
€ 874,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,73*
€ 817,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 623,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 210,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.659,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.299,16*
Ähnlich
Abes
ab € 1.276,47*
Ähnlich
Abes
ab € 1.026,91*
Ähnlich
Abes
ab € 1.121,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 496,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 713,52*
Ähnlich
Abes
ab € 831,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.207,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.127,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.