Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Delion', ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Delion- (Art. 25302)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Delion- (Art. 25302)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Dach schützt vor Regen und äußeren Einflüssen
Artikel-Nr.:
     328SW-25301
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602504
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (HxBxT): 1100 x 380 x 450 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montage: Standbefestigung (zum Einbetonieren)
  • inkl. Innenbehälter

|
  • zylindrischer Behälter und Dach sind am Rundpfosten befestigt
  • Entleerung durch Klappen des Behälters nach vorne
  • praktisches Dach schützt vor Regen und äußeren Einflüssen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Einbetonieren)
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Ascher, 524, Vidura
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,00*
€ 929,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,80*
€ 905,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 747,88*
€ 889,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,79*
€ 822,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,48*
€ 791,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,75*
€ 719,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.158,32*
Ähnlich
Abes
ab € 1.589,50*
Ähnlich
Abes
ab € 1.157,03*
Ähnlich
Abes
ab € 1.371,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
Abes
ab € 851,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.228,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.226,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.