Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Troas', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 9016 verkehrsweiß, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Troas- (Art. 24542-05)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Troas- (Art. 24542-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-40046-09
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527985478
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten oben Ø: 144 mm
  • Pfosten unten Ø: 120 mm
  • Höhe über Flur: 738 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit zwölf fensterartigen Vertiefungen, einem überstehenden Kopfbereich und einem abgesetzten Sockelbereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
738 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten oben Ø:
144 mm
Pfosten unten Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 144mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Classic, 3, Abes, 003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,23*
€ 941,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,82*
€ 925,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,20*
€ 839,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,24*
€ 817,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.655,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.744,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 473,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 711,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 614,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 261,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 665,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 494,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 834,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.