Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl 'Delion', zum Aufdübeln, RAL 6009 tannengrün, Meranti, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stuhl -Delion- mit Rückenlehne (Art. 25262-0106)
Modellbeispiel: Stuhl -Delion- mit Rückenlehne (Art. 25262-0106)
Anwendungsbeispiel: Stuhl ohne Rückenlehne
Anwendungsbeispiel: Stuhl mit Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     328SW-25260-0401
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527207976
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
  • Sitzfläche: 520 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 610 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvoller Stuhl bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofil, die gleichzeitig zur Aufnahme vonfünf Holzleisten dienen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
RAL 6009 tannengrün
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
610 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitz- und Rückenflächen Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
520 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, garten stapelsessel grün, garten stapelsessel, gartenstuhl stahl, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,47*
€ 1.197,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,35*
€ 1.165,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 949,97*
€ 1.130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,98*
€ 1.029,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,90*
€ 1.012,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,75*
€ 981,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 621,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.653,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.296,01*
Ähnlich
Abes
ab € 1.276,54*
Ähnlich
Abes
ab € 1.020,27*
Ähnlich
Abes
ab € 1.121,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 412,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 500,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 710,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.131,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.