Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl 'Delion', zum Aufdübeln, DB 703 eisenglimmer, Meranti, ohne Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stuhl -Delion- mit Rückenlehne (Art. 25262-0106)
Modellbeispiel: Stuhl -Delion- mit Rückenlehne (Art. 25262-0106)
Anwendungsbeispiel: Stuhl ohne Rückenlehne
Anwendungsbeispiel: Stuhl mit Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     328SW-25260-0101
Hersteller:
     Abes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527206542
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl
  • Sitzfläche: 520 mm
  • Sitzhöhe: 453 mm
  • Sitztiefe: 444 mm
  • Gesamtbreite: 610 mm
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Hartholz*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • stilvoller Stuhl bestehend aus zwei rechtwinkligen Seitenteilen aus Stahlprofil, die gleichzeitig zur Aufnahme vonfünf Holzleisten dienen
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Sitzfläche Holzart:
Meranti
Rückenlehne:
ohne Rückenlehne
Gesamtbreite:
610 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sitz- und Rückenflächen Material:
Hartholz*
Sitzfläche:
520 mm
Sitzhöhe:
453 mm
Sitztiefe:
444 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, gartenstuhl stahl, garten stapelsessel, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Cadre, 143-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,21*
€ 1.254,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,15*
€ 1.231,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.010,47*
€ 1.202,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,12*
€ 1.110,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,38*
€ 1.078,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,87*
€ 1.016,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 604,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.483,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.158,72*
Ähnlich
Abes
ab € 1.582,31*
Ähnlich
Abes
ab € 1.164,21*
Ähnlich
Abes
ab € 1.375,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 371,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 244,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 448,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 637,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.219,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.227,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.