Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Selene', zum Einbetonieren, RAL 9006 weißaluminium, feststehend, mit Dreikant, 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Selene- (Art. 25032-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Selene- (Art. 25032-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25033-08
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527593277
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm

|
  • zylindrisch, glatter Stilpoller mit einem kugelförmigen oberen Abschluss
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • feststehend oder herausnehmbar
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.Alle Varianten werden mit dem Standard-Verbindungsstück ohne Wegrollsicherung geliefert.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Modell:
feststehend
Schließung:
mit Dreikant
Höhe über Flur:
1300 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, NU, 14, Abes, 014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,17*
€ 980,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,31*
€ 964,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,00*
€ 935,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,61*
€ 871,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,71*
€ 792,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.663,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.739,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 737,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 391,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 474,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 255,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 716,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 702,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 260,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 485,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 706,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.