Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Kreon', zum Einbetonieren, RAL 7016 anthrazitgrau, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Kreon- (Art. 24715-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Kreon- (Art. 24715-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: verschiedene Schließungen der 3p-Technologie
Artikel-Nr.:
     328SW-24714-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527588082
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 140 mm
  • Höhe über Flur: 820 mm

|
  • ein individueller Stilpoller, der sich auf einer dreiseitigen Grundform erhebt und einen leicht gewölbten oberen Abschluss findet
  • der Mittelbereich ist tailliert ausgeformt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
820 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Amora, Avenue, 12, Abes, 012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,39*
€ 631,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,17*
€ 503,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.584,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 573,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 232,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 595,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 745,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.