Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Troas', zum Einbetonieren, DB 703 eisenglimmer, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Troas- (Art. 24542-05)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Troas- (Art. 24542-05)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24541-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527584893
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten oben Ø: 144 mm
  • Pfosten unten Ø: 120 mm
  • Höhe über Flur: 738 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit zwölf fensterartigen Vertiefungen, einem überstehenden Kopfbereich und einem abgesetzten Sockelbereich
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
738 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten oben Ø:
144 mm
Pfosten unten Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 144mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Classic, 3, Abes, 003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,07*
€ 585,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,74*
€ 570,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,03*
€ 539,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.484,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.584,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 444,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 641,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 573,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 232,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 595,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 447,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 745,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.