Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenanlehnbügel 'Galaxy', 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Galaxy- (Art. galaxy36)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Galaxy- (Art. galaxy36)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Galaxy- (Art. galaxy36)
Modellbeispiel: Reihenanlehnbügel -Galaxy- (3er) aus Stahl, mit 6 Einstellplätzen (Art. galaxy33)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Galaxy- (4er), (Art. galaxy34)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Galaxy- (4er), (Art. galaxy34)
Artikel-Nr.:
     328-galaxy36
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366523491
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 860 mm
  • Breite: 750 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Einstellplätze: je 2 pro Bügel
  • Montage: freie Aufstellung
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung, wiederholt erweiterbar
  • optimierter Diebstahlschutz
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • eleganter Grundrahmen aus Rundrohr, keine Verletzungsgefahr
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12
Bügel Anzahl:
6 Stück
Länge:
5570 mm
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Stellplätze pro Bügel:
2
Höhe über Flur:
860 mm
Breite:
750 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
freie Aufstellung
Anlieferung:
zerlegt
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Buffalo, WSM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,12*
€ 703,42*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,45*
€ 706,67*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,43*
€ 706,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,46*
€ 723,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.045,54*
€ 1.170,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,37*
€ 1.392,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,95*
€ 1.391,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,00*
€ 1.335,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,42*
€ 1.295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,54*
€ 1.244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,24*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.