Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9110 H1150xB48mm Stahl,verz.o.Knierohr z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9191489412
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 82,14*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,96*
€ 82,70*
€ 4,95*
ab € 82,34*
€ 102,22*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 106,06*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,13*
€ 125,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 213,13*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 195,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 192,54*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.