Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9210 H1150xB48mm Stahl,verz.m.Knierohr z.Bet.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     1498-9191489416
Herst.-Nr.:
     105900025
EAN/GTIN:
     4250366515878
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · mit Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Knierohr
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
1150 mm
Marke:
WSM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,67*
€ 108,75*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,14*
€ 109,30*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 127,79*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 127,82*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,16*
€ 149,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900026
ab € 133,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.