Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750m
Fahrradanlehnparker GALAXY 36 H860xB750m
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1546962
Herst.-Nr.:
     105200005
EAN/GTIN:
     4250366523491
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 750 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Radstände:
12
Länge:
5570 mm
Breite:
750 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
Rohr-Ø 48 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
860 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, Fahrradständer, Fahrradparker, 9191489398
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,46*
€ 696,41*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,18*
€ 699,63*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,27*
€ 699,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,53*
€ 716,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,87*
€ 734,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,41*
€ 828,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,90*
€ 805,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,01*
€ 778,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,80*
€ 748,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 622,31*
€ 740,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,46*
€ 700,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 213,13*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 59,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.