Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY,L5570mm,12EP,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366523491
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Galaxy

Fahrradschonender Parker
Für die variable Montage und Anwendung.
Optimierte Diebstahlsicherung
Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
Robuste Stahlrohrkonstruktion
Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wetterbeständig.
Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl.
Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.

Weitere Informationen:
Module:
6
Radstände:
12
Länge:
5570 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, 30503673, Anlehnsystem, Bodenparker, Bügelparker, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,12*
€ 703,42*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,45*
€ 706,67*
Lager 6C8MS
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,43*
€ 706,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,46*
€ 723,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,01*
€ 741,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,67*
€ 840,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,64*
€ 826,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,60*
€ 811,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,09*
€ 785,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,43*
€ 734,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,24*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,67*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.