Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9521 Protect' mit Stahlseil zur Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9521 Protect- mit Stahlseil zur Sicherung (Art. 41459.0001)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9521 Protect- mit Stahlseil zur Sicherung (Art. 41459.0001)
:
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Typ 9521 Protect- mit integriertem Stahlseil zur Diebstahlsicherung (Art. 41459.0001)
Anwendungsbeispiel: Durch Querholm optimale Sicherung für alle Fahrradtypen
Anwendungsbeispiel: Integriertes Stahlseil verhindert ein Durchtrennen des Anlehnbügels
Artikel-Nr.:
     328-41459.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Breite: 350 mm
  • Bügel Ø: 48 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau
  • Oberfläche: feuerverzinkt und beschichtet
  • Modell: mit Querholm
  • Diebstahlsicherung: Stahlseil
  • Montage: zum Aufschrauben
  • Reifenbreite: alle gängigen Typen
  • gem. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • mit Querholm zum komfortablen Abschließen
  • integriertes Stahlseil verhindert ein Durchtrennen des Anlehnbügels und schützt auch gegen gut ausgerüstete Diebe optimal
|

Achtung: Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
350 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Aufschrauben
Diebstahlsicherung:
Stahlseil
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.