Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Pilotenjacke VANCOUVER, XXL, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60371.0013
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
  • Marke: teXXor®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
  • Produktart: Warnschutz-Pilotenjacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan
  • Kontrastmaterial: 100% Polyamid
  • Innenweste Material: 100% Polyester (Faserpelz)
  • Größe: XXL
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
650 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
70 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Marke:
teXXor®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Produktart:
Warnschutz-Pilotenjacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
Kontrastmaterial:
100% Polyamid
Innenweste Material:
100% Polyester (Faserpelz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 451,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.