Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Pilotenjacke VANCOUVER, 5XL, leuchtgelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60371.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
  • Marke: teXXor®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
  • Produktart: Warnschutz-Pilotenjacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan
  • Kontrastmaterial: 100% Polyamid
  • Innenweste Material: 100% Polyester (Faserpelz)
  • Größe: 5XL
  • Farbe: leuchtgelb/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
5XL
Farbe:
leuchtgelb/grau
Länge:
700 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Marke:
teXXor®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Produktart:
Warnschutz-Pilotenjacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
Kontrastmaterial:
100% Polyamid
Innenweste Material:
100% Polyester (Faserpelz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.