Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Parka TORONTO, L, leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60370.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Kälteschutzjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
  • Produktart: Warnschutz-Parka
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan
  • Wattierung Material: 100% Polyester
  • Kontrastmaterial: 100% Polyamid
  • Ärmel Material: 100% Polyester mit Stepp-Wattierung
  • Innenjacke Material: 100% Polyester
  • Futter-Innenjacke: 100% Polyester mit Stepp-Wattierung
  • Größe: L
  • Farbe: leuchtorange/navy

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange/navy
Länge:
620 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
70 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Produktart:
Warnschutz-Parka
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
Wattierung Material:
100% Polyester
Kontrastmaterial:
100% Polyamid
Ärmel Material:
100% Polyester mit Stepp-Wattierung
Innenjacke Material:
100% Polyester
Futter-Innenjacke:
100% Polyester mit Stepp-Wattierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.